Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Pollen A4 120g 50 Blatt clementine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt clementine
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt clementine
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4208C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4208C
EAN/GTIN:
     3329680420807
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
orange
Farbname:
clementine
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 8,08*
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 8,31*
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 8,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1034* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680421507
ab € 0,0914*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243024
ab € 8,96*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243031
ab € 8,93*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680422108
ab € 5,60*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680442052
ab € 5,62*
Sonstiges
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0917*
Sonstiges
Clairefontaine
4212C
ab € 0,0921*
Sonstiges
Clairefontaine
4217C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Sonstiges
Clairefontaine
4252C
ab € 3,91*
Sonstiges
Clairefontaine
4296C
ab € 4,77*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243864
ab € 9,37*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4293C
ab € 5,61*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
44238C
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.