Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Pollen A4 120g 50 Blatt elfenbein


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt elfenbein
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4204C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4204C
EAN/GTIN:
     3329680420401
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1100
50
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,1226*
€ 0,1585*
50
pro Blatt
€ 6,95*
ab € 0,14564*
€ 0,18816*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 8,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Blätter
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Blatt
ab 1250 Blätter
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
Mindestbestellmenge: 50 Blätter ( entspricht € 7,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 6,62*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 3,01*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,82*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 5,75*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,91*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 3,47*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,96*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 79,55*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 40,31*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 29,64*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 22,05*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,94*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.