Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Pollen A4 80g/qm VE=100 Blatt neon-rosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Pollen A4 80g/qm VE=100 Blatt neon-rosa
Kopierpapier Pollen A4 80g/qm VE=100 Blatt neon-rosa
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4126C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4126C
EAN/GTIN:
     3329680412604
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Dieses qualitativ hochwertige Full Office-Papier ist verwendbar für alle Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker!
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht 80g/qm
  • Packung mit 100 Blatt
  • Farbe: neon-rosa
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.58 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
rosa
Farbname:
neon-rosa
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0249* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.