Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft A5 liniert (2 Mittelstrich) VE=32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabelheft A5 liniert (2 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A5 liniert (2 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A5 liniert (2 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A5 liniert (2 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Vokabelheft A5 liniert (2 Mittelstrich) VE=32 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI36889C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     36889C
EAN/GTIN:
     3329680368895
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
vokabelheft din a5
  • Vokabelheft DIN A5
  • liniert (2 Mittelstrich)
  • Besonders robuster Einband
  • Zweifarbig
  • flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
  • satiniertes Papier
  • schneeweiß
  • holzfrei
  • 90g/ qm
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Format DIN A5
  • 32 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1085 kg
Lineatur:
liniert mit Teilungslinie
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft, clairefontaine vokabelheft, Doppelheft, Oktavheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,04594* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.