Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 32 rautiert 5/9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 32 rautiert 5/9mm
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 32 rautiert 5/9mm
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI331623C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331623C
EAN/GTIN:
     3329683316237
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Heft kariert
Hefte kariert
Schulheft mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    32 Blatt
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    210 mm
    Bruttogewicht:
    0.21 kg
    Höhe:
    297 mm
    Lineatur:
    Lineatur 32
    Marke:
    Clairefontaine
    Papiergewicht:
    90 g/qm
    Umweltzeichen:
    PEFC
    Zertifikat:
    PEFC
    Weitere Suchbegriffe: Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulhefte a4 rautiert ohne rand, schulheft, schulheft a4, Lernheft, Notizheft, Schreibheft
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,06032* pro Blatt)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.