Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 16 Blatt Lineatur 6 blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A5 16 Blatt Lineatur 6 blanko
Schulheft A5 16 Blatt Lineatur 6 blanko
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI331506C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331506C
EAN/GTIN:
     3329683315063
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 6
Schulheft Lineatur 6
Schulheft mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    16 Blatt
    Blattformat:
    A5
    Breite:
    148 mm
    Bruttogewicht:
    0.06 kg
    Höhe:
    210 mm
    Lineatur:
    Lineatur 6
    Marke:
    Clairefontaine
    Papiergewicht:
    90 g/qm
    Umweltzeichen:
    PEFC
    Zertifikat:
    PEFC
    Weitere Suchbegriffe: Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft a5 lineatur 6, schulheft, schulheft a5 blanko, blanko, Lernheft, Notizheft, Schreibheft
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,59*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03688* pro Blatt)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 0,88*
    € 1,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,87*
    € 1,04
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,82*
    € 0,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,78*
    € 0,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,76*
    € 0,90
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 0,75*
    € 0,89
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,59*
    € 0,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.