Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 16 Blatt Lineatur 1 grün hinterlegt 1. Schuljahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 16 Blatt Lineatur 1 grün hinterlegt 1. Schuljahr
Schulheft A4 16 Blatt Lineatur 1 grün hinterlegt 1. Schuljahr
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI331051C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331051C
EAN/GTIN:
     3329683310518
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
  • Schulheft A4 mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,06* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.