Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock Linicolor Clairing A4 72 Blatt kariert mit Rand farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock Linicolor Clairing A4 72 Blatt kariert mit Rand farbig sortiert
Spiralblock Linicolor Clairing A4 72 Blatt kariert mit Rand farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI328136C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328136C
EAN/GTIN:
     3329683281368
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Spiralblock Linicolor Clairing A4
  • Deckel aus festem PP (Polypropylen) 800mic
  • robust für den Gebrauch im Alltag
  • satiniertes Clairefontaine-Papier 80g/qm, welches der Schrift Schwung und Eleganz verleiht
  • Clairing-Block mit repositionierbaren Blättern
  • einfach die Blätter heraustrennen und an einer anderen Stelle wieder einfügen
  • 72 Blatt
  • kariert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
72 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.474 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 72 Blätter (ab € 0,09181* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.