Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft A4 liniert (1 Mittelstrich) VE=40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabelheft A4 liniert (1 Mittelstrich) VE=40 Blatt
Vokabelheft A4 liniert (1 Mittelstrich) VE=40 Blatt
Vokabelheft A4 liniert (1 Mittelstrich) VE=40 Blatt
Vokabelheft A4 liniert (1 Mittelstrich) VE=40 Blatt
Vokabelheft A4 liniert (1 Mittelstrich) VE=40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI31279C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     31279C
EAN/GTIN:
     3329680312799
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
Vokabelheft Lineatur 54
  • Vokabelheft DIN A4
  • liniert (1 Mittelstrich)
  • Besonders robuster Einband
  • Zweifarbig
  • flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
  • satiniertes Papier
  • schneeweiß
  • holzfrei
  • 90g/ qm
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Format DIN A4
  • 40 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.266 kg
Lineatur:
Vokabel
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft lineatur 54 din a4, vokabelheft lineatur 54, clairefontaine vokabelheft, Doppelheft, Oktavheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,0595* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.