Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier-Rolle 914mm x 45m 90g/qm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjetpapier-Rolle 914mm x 45m 90g/qm weiß
Inkjetpapier-Rolle 914mm x 45m 90g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2652C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2652C
EAN/GTIN:
     3329680265200
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Inkjetpapier-Rolle für Entwurf- und Testdrucke
  • Papier mit guter Farbdichte
  • weist schnelle Trocknung auf
  • hohe Genauigkeit der Striche
  • für Farbdrucke mit niedriger Auflage
Weitere Informationen:
Blattformat:
914mmx45m
Breite:
914 mm
Bruttogewicht:
3.702 kg
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
1 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
45 m
Weißegrad:
170 CIE
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, clairefontaine plotterpapier 914mmx45m 90g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Entwurfsppaier, Großflächendruckpapier, Papier, Plotter, Testdruckpapier, Tintenstrahlpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,87*
€ 31,40*
Lager 467
47
€ 5,87*
ab € 23,66*
€ 35,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,64*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 61,94004*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,98*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,75*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,20*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,50*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,08*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,295*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,36*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,50*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,16002*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,70002*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.