Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier smart A3 60g/qm VE=500 Blatt weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier smart A3 60g/qm VE=500 Blatt weiß
Kopierpapier smart A3 60g/qm VE=500 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI193900C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     193900C
EAN/GTIN:
     3329680193909
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • smart paper' ist ein 60 g Papier, es wurde entwickelt, um den Einsatz von Inkjet- Laserdruckern sowie Kopierern zu optimieren
  • Die Vorteile: Einsparung von Portokosten, effizientere Archivierung, weniger Ordner also mehr Platz
  • Vergleich zu einem 80g Papier: gleiche Druckeigenschaften, gleiche Qualität beim Kopiereinzug
  • Ultraweiß 170CIE
  • Format DIN A3
  • Zertifiziert FSC
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3.742 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
60 g/qm
Weißegrad:
170 CIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01608* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.