Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Elastikbook A5 90g/qm 80 Blatt liniert orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Elastikbook A5 90g/qm 80 Blatt liniert orange
Kollegblock Elastikbook A5 90g/qm 80 Blatt liniert orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI193468C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     193468C
EAN/GTIN:
     3037921934685
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Notizbuch Rhodia Classic-Kollektion
  • Original beschichteter Rhodia-Deckel, wasserundurchlässig
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.276 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, clairefontaine collegeblock a5 liniert, college block, collegeblock liniert a5, Collegbuch, Kladde, Notizbuch, Schreibbuch, Spiralbuch, Spiralheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03488* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.