Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meeting Book A4+ 80 Blatt mit Vordruck schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meeting Book A4+ 80 Blatt mit Vordruck schwarz
Meeting Book A4+ 80 Blatt mit Vordruck schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI193409C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     193409C
EAN/GTIN:
     3037921934098
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Notizbuch Rhodia Classic-Kollektion
  • Original beschichteter Rhodia-Deckel, wasserundurchlässig
  • Notizblock mit Vordruck (Datum, Notizen, Aktion
  • Blätter mit Mikroperforation
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.552 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, clairefontaine collegeblock a4, college block, collegeblock a4, Collegbuch, Kladde, Notizbuch, Schreibbuch, Spiralbuch, Spiralheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,10175* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.