Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1821C Herst.-Nr.: 1821C EAN/GTIN: 3329680182101 |
| |
|
| | |
| - Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks
- Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
- Perfekte Planlage
- Hochweiß: 170 CIE
- Hochsatiniert: 150Bekk
- Transparenter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
- FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 3.119 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | DCP | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Weißegrad: | 170 CIE | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, laserpapier 100g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, DCP, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,18* | € 9,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,52* | € 9,58* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,88* | € 10,04* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 20,00* | ab € 6,12* | € 10,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,95* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01376* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|