Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 100 Blatt
Ringbucheinlagen A4 Lineatur Seyes 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1751C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1751C
EAN/GTIN:
     3329680175103
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Ringbucheinlagen A4 aus satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • mit Universallochung
  • eingeschweißt in Zelluphanfolie
  • 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Seyes (franz. Lineatur)
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, clairefontaine notizbuch a4, notiz buch, notiz-buch a4, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0442* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.