Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A4 kariert 50 Blatt grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen A4 kariert 50 Blatt grün
Ringbucheinlagen A4 kariert 50 Blatt grün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1744C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1744C
EAN/GTIN:
     3329680174403
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlagen A4 aus satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • mit Universallochung
  • eingeschweißt in Zelluphanfolie
  • 50 Blatt grün
  • kariert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.3146 kg
Farbe:
Grün
Farbname:
Grün
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock kariert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0698* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.