Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A4 kariert mit Rand 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen A4 kariert mit Rand 50 Blatt
Ringbucheinlagen A4 kariert mit Rand 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI17322C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     17322C
EAN/GTIN:
     3329680173222
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlagen A4 aus satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • mit Universallochung
  • eingeschweißt in Zelluphanfolie
  • 50 Blatt
  • kariert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.317 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock kariert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0602* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.