| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1603C Herst.-Nr.: 1603C EAN/GTIN: 3329680160307 |
| |
|
| | |
| - Die hohe Weiße und die Qualität von Clairalfa garantieren Ihnen die Harmonisierung Ihrer Korrespondenz
- Mit Haftklebung zum einfachen Verschließen
- Format des Fensters: 45x100mm
- Position des Fensters: rechts
- Abstand des Fensters nach rechts: 20mm
- Abstand des Fensters nach unten: 20mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 1.4 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | ja | Höhe: | 220 mm | Klebung: | Haftklebung | Marke: | Clairalfa | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefversandtasche, Clairalfa, Langhülle, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |