Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsboxen Set mit 5 Stück schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsboxen Set mit 5 Stück schwarz/orange
Aufbewahrungsboxen Set mit 5 Stück schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118886C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118886C
EAN/GTIN:
     3037921188866
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Aufbewahrungsboxen mit Kunstleder
  • Set mit 5 stück
  • je 1 Box: 10x15x10cm, 16x16x11cm, 20x20x11cm, 38x24x13cm, 44x34x16cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Set mit 5 Boxen
Bruttogewicht:
2.75 kg
Farbe:
schwarz/orange
Marke:
Rhodia
Material:
Kunstleder
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: geschenk-box schwarz, geschenk box, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskarton, Aufbewahungskiste, Boxen, Boxen-SEt, Boxenset, Kisten, Kleinkrambox, Sammelbox, SEt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 58,58*
€ 79,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,26*
€ 79,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118880C
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.