Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt tannengrün
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1019C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1019C
EAN/GTIN:
     3329680101904
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
  • Farbe: tannengrün
  • Papierformat: A4
  • Packung mit: 250 Blatt
  • Papiergewicht: 160g/qm
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
grün
Farbname:
tannengrün
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 10,41*
1
€ 5,50*
ab € 7,57*
€ 12,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02648* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,67*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,93*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,90*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,05*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 5,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,42*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1106
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.