Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50804 Herst.-Nr.: 50804 EAN/GTIN: 4004182650714 |
| |
|
| | |
| - Chronoplan Buchkalender A5 2024
- Typbezeichnung: Chronobook
- Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert
- Ausführung: Stabiles Hardcover aus hochwertigem, schwarzem Lederimitat, gebunden, Magentverschluss
- Ausführung der Kalenderaufteilung: Tagesplan ( 1 Tag/1 Seite)
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- gefüllt
- Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Tagesplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
- Verwendung für Einstecktasche: nein
- Größe (B x H): 140 x 215 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 128 | Besonderheiten: | horizontale Ausrichtung | Blattformat: | A5 | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.3023 kg | Einbandmaterial: | Kunstleder | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Höhe: | 215 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Lesezeichen: | ja | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | creme | Papiergewicht: | 90 g/qm | Sprachen: | D | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Magnetverschluss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, chronoplan buchkalender a5, wochenplan, wochenplan chronoplan, 50804, avery, buchkalender, jahreskalender, jahresplaner, kalendar, kalender, kallender, monatskalender, organizer, planer, tagesplan, taschenkalender, terminkalender, terminplaner, wochenkalender, wochenplaner, zeitmanagement, zweckform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 9,23* | € 13,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,25* | € 14,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,75* | € 14,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,75* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|