Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50102 Herst.-Nr.: 50102 EAN/GTIN: 4004182501023 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch A5
- 210x148 mm
- Rindnappaleder, genarbt
- schwarz
- Mit Reißverschluss
- Größe: 220 x 240 mm
- Blattgröße: A5
- Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm
- bis zu 30 Prozent mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm
- Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Ringmechanik | Blattformat: | 148x210mm | Breite: | 220 mm | Einbandmaterial: | Leder | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kalendarium im Lieferumfang: | nein | Kalenderart: | Zeitplaner | Länge: | 240 mm | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuchkalender chronoplan a5, organizer klassisch, organizer klassisch a5, Kalender, Organizer, Terminkalender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,21* | € 191,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 153,03* | € 191,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,27* | € 196,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 178,32* | € 223,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,60* | € 257,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|