Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Gloss 5 Schubladen 5 Schublanden 7-213 G Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Gloss 5 Schubladen 5 Schublanden 7-213 G Mehrfarbig
Schubladenbox Gloss 5 Schubladen 5 Schublanden 7-213 G Mehrfarbig
Schubladenbox Gloss 5 Schubladen 5 Schublanden 7-213 G Mehrfarbig
Schubladenbox Gloss 5 Schubladen 5 Schublanden 7-213 G Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1072130411
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1072130411
EAN/GTIN:
     3462159011196
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Gehäuse mit strukturierter Oberfläche, die der Schubladenbox ein raffiniertes und zeitgenössisches Finish verleiht
  • 3 Schubladengrößen mit perfektem Schubladenleichtlauf
  • Halb-Schublade Höhe 3,7 cm) für die Aufbewahrung kleiner Accessoires
  • Mittelschublade Höhe 4 cm) für Mappen und ein Tablet-Gerät usw.
  • Maxischublade Höhe 8,5 cm) für große Akten u
  • die Aufbewahrung von IT-Zubehör: Kabel, Auflader, externe Festplatte
  • Die Mittel-und Maxischubladen sind für Format bis DIN A4 24 x 32 cm geeignet
  • Greifloch für einen schnellen und einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Dank ergonomischen Griffmulden und Auszugsperre lassen sich die Schubladen bequem mit den Fingerspitzen öffnen und schließen
  • Höchste Stabilität dank einem einteiligen Gehäuse
  • Die Schubladenboxen sind perfekt stapelbar
  • Rutschfeste Gummifüßen im Lieferumfang
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol, 100% recyclebar
  • Maße : 28,8 x 27 x 36 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
288 mm
Bruttogewicht:
3.08 kg
Farbe:
schwarz/mehrfarbig
Farbe der Schublade:
schwarz/5 Farben
Farbe des Gehäuses:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
271 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladenbox schwarz 5 schübe, schubfach schrank, schubladenschrank schwarz, 213G, 7-213G, 7213G, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Smoove
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 50,44*
€ 69,19*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,38*
€ 69,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEP
1072130011
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.