Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1032110811 Herst.-Nr.: 1032110811 EAN/GTIN: 3462159005881 |
| |
|
| | |
| - Eine Aufbewahrungsbox für die so vielen kleinen Dinge und Utensilien auf dem Schreibtisch: Heftgeräte, Haftnotizen, USB Sticks, Briefklammern
- Mit Auszugsstop und Schubladeneinzug, Griffmulde in der Schubladenfront, Sie können Ihre Arbeitsplatzorganisation individuell gestalten
- Die Mini Boxen lassen sich vertikal kombinieren
- Gummifüßchen verhindern das Verkratzen des Schreibtisches
- Material: Hochschlagfestes Polystyrol
- 100% recyclebar
- Außenmaße : 18,6x18,5xH 17,5 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 186 mm | Bruttogewicht: | 1.04 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Höhe: | 175 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 185 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, 211, 3-211, 3211, Aufbewahrungsbox, Büroschale, Federschale, kleinkrambox, Schreibgerätebox, Schreibgeräteköcher, Schreibtischbox, Stiftbox, Stiftebox, Stifteköcher, Stifthalter, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 20,90* | € 28,96* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 22,89* | € 30,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,00* | € 34,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 44,63* | € 59,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 180,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|