Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1006740731 Herst.-Nr.: 1006740731 EAN/GTIN: 3462156747302 |
| |
|
| | |
| - Formschöner Stehsammler mit originellem Design, Kontrast aus matter und glänzender Oberflächenbeschichtung
- Kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden
- Halbrunde Griffmulde
- Großes Füllvermögen zur Aufnahme aller DIN A4 bzw. 24x32 cm Dokumente
- 2 cm hoher Anschlag zum leichten Herausziehen der Dokumente
- Material: Material: Hochschlagfestes Polystyrol
- 100% recyclebar
- Maße: 27x8,5xH 31 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 85 mm | Bruttogewicht: | 0.34 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | für Format: | C4 | Greifloch: | ja | Höhe: | 310 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,69* | € 7,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,75* | € 7,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,93* | € 12,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|