Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter-Set mit 3 Fächern Ice blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospekthalter-Set mit 3 Fächern Ice blue
Wandprospekthalter-Set mit 3 Fächern Ice blue
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001700741
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001700741
EAN/GTIN:
     3462151707400
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Set von 3 Wandkörben für das Sortieren aller Dokumente bis 24x32 cm
  • 2 Seitenausschnitte machen das Set auch für A3 Dokumente geeignet
  • ine breite Öffnung in 'V-Form' macht den Zugriff auf kleinere Unterlagen einfach
  • Die Körbe verketten sich zusammen (Montagematerial wird mitgeliefert)
  • Material : Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße von 1 Korb: 361x86 H 270 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Bruttogewicht:
1.49 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
361 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt-aufsteller 3 fächer, prospekt aufsteller, cep prospekthalter, 170i, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,36*
€ 39,68*
€ 5,50*
ab € 31,29*
€ 44,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001700811
ab € 28,40*
Sonstiges
CEP
1001700111
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.