Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANS787220 Herst.-Nr.: 787220 EAN/GTIN: 3148957872206 |
| |
|
| | |
| - Spiralblock XL
- Skizzen- und Zeichenpapier
- Spiralheftung an der kurzen Seite
- Qualitätspapier zum Zeichnen
- natürliche Weiße, säurefrei, leicht gekörnt
- für alle Trockentechniken geeignet
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 60 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.21 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Canson | Material: | Papier | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, canson skizzenblock a5, skizzen block, skizzenblock a5, Block, Kopfspiralblock, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,37* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,97* | € 6,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,56* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Blätter (ab € 0,05934* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|