Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner LS-270 H 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenrechner LS-270 H 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber
Taschenrechner LS-270 H 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber
Artikel-Nr.:
     467-#CANOLS270H
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS-270H
EAN/GTIN:
     4960999652153
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
  • Achtstelliger Solar- und Batterie betriebener Taschenrechner.
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Besonderheiten:
Wurzelrechnung
Breite:
102 mm
Bruttogewicht:
0.095 kg
Display:
8-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Gewicht:
0.037 kg
Höhe:
10 mm
Marke:
Canon
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tiefe:
61 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, canon taschenrechner 8stellig, calculator canon, calculator 8 digits, Pocketrechner, Rechner, Solarrechner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 8,18*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,09*
€ 8,18*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 8,32*
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 9,63*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 13,62*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.