| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANOCLI8 Herst.-Nr.: CLI8 EAN/GTIN: 8714574564364 |
| |
|
| | |
| - Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker
- 5-farbig, je 1x schwarz/cyan photo/magenta photo/rot photo/grün photo
- CLI8BK/PC/PM/R/G Multi-Pack
- Gerätetyp:
- iP3300, 3500, 4200, 4300, 4500, 5200, 5200R, 5300, 6600D, 6700D, MP500, 510, 520, 530, 600, 600R, 610800, 800R, 810, 830, 970, MX700, 850, iX4000, 5000, Pro9000, 9000MarkII
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.11 kg | Farbe: | schwarz/cyan/magenta/rot photo/grün/photo | Farbname: | schwarz/cyan/magenta/rot photo/grün/photo | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLI8 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| |