Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Canon PFI-1000PGY grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Canon PFI-1000PGY grau
Tintenpatrone Canon PFI-1000PGY grau
Artikel-Nr.:
     467-#CANO0553C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0553C001
EAN/GTIN:
     4549292044997
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Canon PFI-1000PGY grau
  • Füllmenge 80 ml
  • für ca. 3165 Seiten
  • Farbe grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.154 kg
Farbe:
grau
Füllmenge:
80 ml
Marke:
Canon
max. Anzahl der Druckseiten:
3165
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF Pro 1000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,15*
ab € 39,66*
€ 52,58*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,26*
€ 52,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 40,91*
€ 53,68*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 41,52*
€ 54,58*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 44,00*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0547C001
ab € 40,21*
Ähnlich
Canon
0552C001
ab € 39,91*
Ähnlich
Canon
0548C001
ab € 39,94*
Ähnlich
Canon
0545C001
ab € 40,38*
Ähnlich
Canon
0546C001
ab € 39,87*
Ähnlich
Canon
0550C001
ab € 39,88*
Ähnlich
Canon
0551C001
ab € 39,77*
Ähnlich
Canon
0554C001
ab € 39,88*
Ähnlich
Canon
0549C001
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.