Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP mit Kunststoffdeckleiste VE=250 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen kurz PP mit Kunststoffdeckleiste VE=250 Stück sortiert
Heftstreifen kurz PP mit Kunststoffdeckleiste VE=250 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BUERBRL660619
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRL660619
EAN/GTIN:
     4016058051051
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen kurz Kunststoff
  • sortiert mit Kunststoffdeckleiste
  • Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.00568 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
150 mm
Marke:
Büroring
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
250 Stück
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 4,69*
€ 6,68*
€ 4,75*
ab € 5,25*
€ 7,06*
€ 4,70*
ab € 5,20*
€ 7,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BRG660617
ab € 0,53*
Ähnlich
k.A.
BRG660587
ab € 0,71*
Ähnlich
k.A.
BRG660612
ab € 0,54*
Ähnlich
k.A.
BRG660582
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
BRG660610
ab € 0,54*
Ähnlich
k.A.
BRG660580
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
BRG660589
ab € 6,42*
Ähnlich
k.A.
BRG660616
ab € 0,54*
Ähnlich
k.A.
BRG660586
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.