Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotopapier Inkjet A6 50 Blatt (bis 6000 dpi) 260g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotopapier Inkjet A6 50 Blatt (bis 6000 dpi) 260g/qm
Fotopapier Inkjet A6 50 Blatt (bis 6000 dpi) 260g/qm
Artikel-Nr.:
     467-#BROTBP71GP50
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP71GP50
EAN/GTIN:
     4977766658430
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Das Brother Fotopapier eignet sich ideal zum Drucken von Fotos.
  • Highlights:
  • Fotopapier in A6 Format
  • 50 Blatt
  • Papierstärke: 260g/qm
  • Zum Drucken von Fotos
  • Original Brother Zubehör
  • Verbrauchsmaterial
  • Typ: Papier
  • Papier
  • Oberfläche: Fotopapier
  • Anwendung für Tintenstrahl
  • Format: 10,5 x 14,8 cm (A6)
  • 50 Blätter pro Packung
  • Gewicht: 260 g/qm
  • Grundeigenschaften
  • Produkttyp: Zubehör
  • Lieferumfang: Brother Fotopapier A6 50 Blatt (bis 6000 dpi) 260g/qm
  • Kompatibel zu: DCP-145C; DCP-165C; DCP-185C; DCP-195C; DCP-365CN; DCP-375CW; DCP-385C; DCP-395CN; DCP-585CW; DCP-6690CW; DCP-J125; DCP-J140W; DCP-J315W; DCP-J515W; DCP-J525W-J715W; DCP-J725DW; DCP-J925DW; MFC-250C; MFC-255CW; MFC-290C; MFC-295CN; MFC-490CW; MFC-5490CN; MFC-5890CN; MFC-5895CW; MFC-6490CW; MFC-6890CDW; MFC-790CW; MFC-795CW; MFC-990CW; MFC-J220; MFC-J265W; MFC-J410; MFC-J415W; MFC-J430W; MFC-J4410DW; MFC-J4510DW; MFC-J5910DW; MFC-J615W; MFC-J625DW; MFC-J6510DW; MFC-J6710DW; MFC-J6910DW; MFC-J825DW
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.239 kg
Farbe:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Marke:
Brother
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
260 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, inkjet-glossypapier a6, fotopapier beidseitig, brother fotopapier, BP71GP50, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 7,73*
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 7,81*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 7,93*
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 8,10*
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0996* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
BP71GA4
ab € 6,78*
Sonstiges
Brother
BP71GP20
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.