Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker-Adapter Italien/Schutzkontakt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reisestecker-Adapter Italien/Schutzkontakt schwarz
Reisestecker-Adapter Italien/Schutzkontakt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1508590
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508590
EAN/GTIN:
     4007123566303
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Länder mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT,SE, FI, NO, GR, TR, AT
  • Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
  • Steckdose mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.063 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Italienisch, brennstuhl reiseadapter italien, netzadapter italien, netzadapter, Adapter, Reise, Reise-Adapter, ReiseAdapter, Schutzkontaktsteckdose, Travel, Travel-Adapter, TravelAdapter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1349
5
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,25*
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,8375*
€ 4,2675*
1
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,27*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 4,64*
5
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,8275*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,47*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,32*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,42*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,23*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,77*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.