Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 120g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 120g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß
Versandtaschen B4 120g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25091
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25091
EAN/GTIN:
     4052305572047
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 ohne fenster haftklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,27*
€ 55,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.