Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück candle light


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück candle light
Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück candle light
Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück candle light
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2508108
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2508108
EAN/GTIN:
     4052305744611
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x180 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: candle light
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x180mm
Breite:
120 mm
Farbe:
hellgelb
Farbname:
candle light
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
180 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,58*
€ 88,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,54*
€ 87,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,37*
€ 83,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,45*
€ 76,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.