Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen EnURO C4 Falte 25mm 125g/qm HK Fenster VE=125 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen EnURO C4 Falte 25mm 125g/qm HK Fenster VE=125 St. weiß
Faltentaschen EnURO C4 Falte 25mm 125g/qm HK Fenster VE=125 St. weiß
Faltentaschen EnURO C4 Falte 25mm 125g/qm HK Fenster VE=125 St. weiß
Faltentaschen EnURO C4 Falte 25mm 125g/qm HK Fenster VE=125 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507219
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507219
EAN/GTIN:
     4052305749005
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 229x324x25mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: EnDURO (reißfest)
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 125 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Falte:
25 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
125 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,77032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,18*
€ 157,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,82*
€ 155,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,22*
€ 147,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,04*
€ 128,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,69*
€ 124,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,29*
€ 114,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.