Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen B4 500g/qm ohne VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen B4 500g/qm ohne VE=100 Stück
Vollpapptaschen B4 500g/qm ohne VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250562
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250562
EAN/GTIN:
     4052305567630
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Vollpapptaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: ohne
  • Material: Vollpappe
  • Farbe:
  • Grammatur: 500 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
500 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun b4, karton tasche, kartonversandtasche b4, Pappversandtasche, Versandtasche, Vollpappe, Vollpappversandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,89*
€ 108,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,38*
€ 107,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,86*
€ 103,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,22*
€ 93,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 75,80*
€ 90,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,28*
€ 77,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.