Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-ROM Versandhülle 124x124mm 90g/qm selbstklebend VE=2000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-ROM Versandhülle 124x124mm 90g/qm selbstklebend VE=2000 Stück weiß
CD-ROM Versandhülle 124x124mm 90g/qm selbstklebend VE=2000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250538
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250538
EAN/GTIN:
     4052305567449
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
  • CD-ROM-Hüllen
  • Format: 124x124 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
124x124mm
Breite:
124 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
124 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
2000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, cd-brief ohne fenster, cd selbstklebetaschen, cd-versandtaschen weiß, Briefhülle, Briefumschlag, CD, CD-R, CDR, CDVersandtasche, DVD, Kuvertierumschlag, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,92*
€ 192,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,94*
€ 189,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,17*
€ 177,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,21*
€ 159,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 130,05*
€ 154,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,98*
€ 141,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.