Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen B4 120g/qm gummiert VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen B4 120g/qm gummiert VE=250 Stück weiß
Kuvertierhüllen B4 120g/qm gummiert VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25045
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25045
EAN/GTIN:
     4052305564264
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,88*
€ 78,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,99*
€ 77,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,57*
€ 74,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,68*
€ 68,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,77*
€ 55,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.