Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250298
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250298
EAN/GTIN:
     4052305739051
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
B5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,17*
€ 103,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,34*
€ 102,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,21*
€ 99,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,10*
€ 89,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,78*
€ 86,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.