Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück braun
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück braun
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm HK Fenster VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501861
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501861
EAN/GTIN:
     4052305738948
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 229x324x20mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 130 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Falte:
20 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,19*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,38876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,45*
€ 144,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,21*
€ 141,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,53*
€ 135,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,29*
€ 119,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,19*
€ 115,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.