Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SCA121790 Herst.-Nr.: CA121790 EAN/GTIN: 5603750421290 |
| |
|
| | |
| - Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
- Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
- Langlebig und robust
- Für Pinnadeln geeignet
- Wandmontageset enthalten
- Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 9.17 kg | Eckenfarbe: | grau | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, 150 x 120 cm pinntafel kork, pinboard, pinboard kork, Infotafel, Pinnboard, Wandtafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 69,54766* | € 88,18766* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,25* | € 93,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 79,66* | € 100,15* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,85* | € 103,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|