Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SCA031790 Herst.-Nr.: CA031790 EAN/GTIN: 5603750420392 |
| |
|
| | |
| - Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
- Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
- Langlebig und robust
- Für Pinnadeln geeignet
- Wandmontageset enthalten
- Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.05 kg | Eckenfarbe: | grau | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Landkarte, Landkarten-Tafel, Landkartentafel, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, metaplanwand kork, metaplan wand, pinboard kork, Infotafel, Pinnboard, Wandtafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 20,87* | € 28,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,05072* | € 35,84072* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,59* | € 39,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,13* | € 39,71* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 33,69* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|