Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLYESF0813696 Herst.-Nr.: YESF0813696 EAN/GTIN: 5020073788242 |
| |
|
| | |
| - Der Schubladenschrank Essentials mit Griffleiste bietet in 4 Schubladen mit einer Höhe von 304 mm Platz für Ihre Hängemappen
- Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet
- Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Inhalts
- Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit
- Farbe verkehrsweiß
- Maße: H 1300-1315 x B 800 x T 470 mm.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 4 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art des Griffes: | Griffleiste | Breite: | 800 mm | Bruttogewicht: | 77.54 kg | Farbe: | weiß | Farbe der Front: | verkehrsweiß | Höhe: | 1315 mm | Höhe der Schublade: | 304 mm | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe: | 470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley hängeregistraturschrank 4 schübe 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, Ablageschrank, Auszugsschrank, Büroschrank, Hängeregistrtur, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,45* | € 650,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,95* | € 731,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,77* | € 748,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,18* | € 752,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 693,89* | € 791,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|