Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau/oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau/oxfordblau
Hängeregistraturschrank 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau/oxfordblau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLPFA2505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA2505
EAN/GTIN:
     5020073708806
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
  • Schubladenschrank 2 Schübe 1-bahnig
  • 80 % Auszug
  • Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen
  • Qualität zu niedrigen Preisen
  • ideal für das HomeOffice und Bereiche mit geringer Nutzung
  • Großes Etikettenfenster
  • 2 Hängeregistraturschübe
  • Maße: HxBxT 672x413x400 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl der Schlüssel:
2
Anzahl der Schubfächer:
2
Art des Griffes:
Kunststoff mit Etikettenfenster
Breite:
413 mm
Bruttogewicht:
12.76 kg
Farbe:
grau/blau
Farbname:
lichtgrau/oxfordblau
Höhe:
672 mm
Marke:
k.A.
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
400 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 153,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,4315*
€ 153,8015*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,83*
€ 167,62*
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 171,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,14*
€ 179,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.