Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzfachboden mit Lateralhängevorrichtung Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzfachboden mit Lateralhängevorrichtung Stahl schwarz
Zusatzfachboden mit Lateralhängevorrichtung Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BISLE198P1833
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198P1333
EAN/GTIN:
     5020073734232
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
  • Fachboden mit Lateralhängevorrichtung
  • Maße: HxBxT: 23x909x353mm
Weitere Informationen:
Breite:
909 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
23 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Tiefe:
353 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 24,05*
€ 33,26*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,97*
€ 33,26*
8 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 36,35*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 37,83*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
E402A01525
ab € 156,00*
Zubehör
Bisley
E402A01506
ab € 156,49*
Zubehör
Bisley
E402A0145645
ab € 156,11*
Zubehör
Bisley
E402A01633
ab € 156,34*
Zubehör
Bisley
E402A01355
ab € 156,82*
Zubehör
Bisley
E402A01696
ab € 156,07*
Zubehör
Bisley
E402A01G505
ab € 156,30*
Zubehör
Bisley
E722A03525
ab € 205,04*
Zubehör
Bisley
E722A03506
ab € 204,72*
Zubehör
Bisley
E722A03505
ab € 205,51*
Zubehör
Bisley
E722A0345645
ab € 204,48*
Zubehör
Bisley
E722A03633
ab € 205,74*
Zubehör
Bisley
E722A03355
ab € 204,65*
Zubehör
Bisley
E722A03696
ab € 204,50*
Zubehör
Bisley
E782AAG525
ab € 254,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.