Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLDOF2008BC396 Herst.-Nr.: DOF2008BC396 EAN/GTIN: 5020073994353 |
| |
|
| | |
| - Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design
- Die scheinbar schwebende Tischplatte in buche mit den Maßen 19 x 2000 x 800 mm und das 740 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang
- Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am O-Gestell montiert
- Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern
- Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung
Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 61.9 kg | Farbe: | buche | Farbe des Fußes: | verkehrsweiß | Höhe: | 740 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Bisley | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,49* | € 419,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,19* | € 440,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,13* | € 483,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,77* | € 502,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 438,07* | € 539,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|