Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze 60x90cm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schürze 60x90cm natur
Schürze 60x90cm natur
Schürze 60x90cm natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE212305106
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     212305106
EAN/GTIN:
     4007541178539
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
  • Schürze
  • 60x90cm
  • natur
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
natur
Höhe:
900 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, arbeitsschürze, Basteltasche, Basteltextilien, Baumwollbeutel, Beutel, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.