Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2018
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2018
Buchkalender 787 A4 1 Tag/Seite Schaumfolien-Einband schwarz 2018
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1078711
Hersteller:
     Brunnen Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     1078711
EAN/GTIN:
     4003273058842
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • 1 Seite= 1 Tag eine Seite Monatsübersicht vor jedem Monat
  • viertelstündliche Einteilung von 06.00-19.45Uhr
  • Druck schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr
  • aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuellesJahr 6 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Adressen
  • 4 Seiten wissenwertes
  • mit Eckenperforation und Zeichenband
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
416
Bindung:
geheftet
Blattformat:
210x297mm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.106 kg
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kalenderart:
Buchkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2018
Zeiteinteilung:
6:00-19:45 Uhr
Weitere Suchbegriffe: buchkalender a4 1tag 1 seite, buchkalender a4, buchkalender, 787, Agenda, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 35,76*
€ 42,36*
€ 2,50*
ab € 49,11*
€ 53,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG