Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersatz für Umlegekalender Form 261E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersatz für Umlegekalender Form 261E
Untersatz für Umlegekalender Form 261E
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070380
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070380
EAN/GTIN:
     4003273056459
Suchbegriffe:
Kalender-Untersatz
Kalenderuntersatz
  • für Umlegekalender 8 x 10,8 cm
  • Holzausführung (Buche hell)
  • mit verstellbaren Metallbügeln
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kalenderuntersatz
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.227 kg
Farbe:
Buche hell
Farbname:
Buche hell
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brunnen
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: 261280, 70380, Kalender, Tischkalender, Umlegekalender, Untersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zettler
333-0000
ab € 15,76*
Ähnlich
Zettler
331-0000
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.